Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 5 ÜTÉSÁLLÓ HÁZZAL 3 2P+F 16A IP44 SX043961 - GW68223N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 5 ÜTÉSÁLLÓ HÁZZAL 3 2P+F 16A IP44 SX043961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szélesség - 140 mm

  • Magasság - 560 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043961

Gyártói cikkszám

GW68223N

Gyártói típuskód

GW68223N

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

140 mm

Magasság:

560 mm

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Mélység:

105 mm

Gewiss 68223N