GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 400x1600 SX046206 - GWD3211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046206
Gyártói cikkszám
GWD3211
Gyártói típuskód
GWD3211
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1600 mm
Gewiss D3211