GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 400x1800 SX046207 - GWD3212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046207
Gyártói cikkszám
GWD3212
Gyártói típuskód
GWD3212
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1800 mm
Gewiss D3212