GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 400x2000 SX046208 - GWD3213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046208
Gyártói cikkszám
GWD3213
Gyártói típuskód
GWD3213
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Gewiss D3213