GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 600x1600 SX046200 - GWD3205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046200
Gyártói cikkszám
GWD3205
Gyártói típuskód
GWD3205
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Gewiss D3205