GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 600x2000 SX046202 - GWD3207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046202
Gyártói cikkszám
GWD3207
Gyártói típuskód
GWD3207
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Gewiss D3207