GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 850x1600 SX046203 - GWD3208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046203
Gyártói cikkszám
GWD3208
Gyártói típuskód
GWD3208
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1600 mm
Gewiss D3208