GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 850x1800 SX046204 - GWD3209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046204
Gyártói cikkszám
GWD3209
Gyártói típuskód
GWD3209
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1800 mm
Gewiss D3209