GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 850x2000 SX046205 - GWD3210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046205
Gyártói cikkszám
GWD3210
Gyártói típuskód
GWD3210
Szélesség:
850 mm
Magasság:
2000 mm
Gewiss D3210