GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1600 SX046194 - GWD3199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046194
Gyártói cikkszám
GWD3199
Gyártói típuskód
GWD3199
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Gewiss D3199