GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1800 SX046195 - GWD3200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046195
Gyártói cikkszám
GWD3200
Gyártói típuskód
GWD3200
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Gewiss D3200