GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x2000 SX046196 - GWD3201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046196
Gyártói cikkszám
GWD3201
Gyártói típuskód
GWD3201
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Gewiss D3201