GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1600 SX046197 - GWD3202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046197
Gyártói cikkszám
GWD3202
Gyártói típuskód
GWD3202
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1600 mm
Gewiss D3202