GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1800 SX046198 - GWD3203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046198
Gyártói cikkszám
GWD3203
Gyártói típuskód
GWD3203
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1800 mm
Gewiss D3203