GEWISS - QDX 630H ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x2000 SX046199 - GWD3204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046199
Gyártói cikkszám
GWD3204
Gyártói típuskód
GWD3204
Szélesség:
850 mm
Magasság:
2000 mm
Gewiss D3204