GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 600x1000 SX046116 - GWD3117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046116
Gyártói cikkszám
GWD3117
Gyártói típuskód
GWD3117
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3117