GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 600x1200 SX046117 - GWD3118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046117
Gyártói cikkszám
GWD3118
Gyártói típuskód
GWD3118
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1200 mm
Gewiss D3118