GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 850x1000 SX046118 - GWD3119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046118
Gyártói cikkszám
GWD3119
Gyártói típuskód
GWD3119
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3119