GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 850x1200 SX046119 - GWD3120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046119
Gyártói cikkszám
GWD3120
Gyártói típuskód
GWD3120
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1200 mm
Gewiss D3120