GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1200 SX046113 - GWD3114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046113
Gyártói cikkszám
GWD3114
Gyártói típuskód
GWD3114
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1200 mm
Gewiss D3114