GEWISS - QDX 630H FALRA SZERELT VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1200 SX046115 - GWD3116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046115
Gyártói cikkszám
GWD3116
Gyártói típuskód
GWD3116
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1200 mm
Gewiss D3116