Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 600x2000 SX046093 - GWD3076

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. TELI AJTÓ 600x2000 SX046093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046093

Gyártói cikkszám

GWD3076

Gyártói típuskód

GWD3076

Szélesség:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Gewiss D3076