Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1600 SX046085 - GWD3068

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1600 SX046085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046085

Gyártói cikkszám

GWD3068

Gyártói típuskód

GWD3068

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1600 mm

Gewiss D3068