Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1800 SX046086 - GWD3069

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 600x1800 SX046086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046086

Gyártói cikkszám

GWD3069

Gyártói típuskód

GWD3069

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1800 mm

Gewiss D3069