Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1600 SX046088 - GWD3071

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1600 SX046088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046088

Gyártói cikkszám

GWD3071

Gyártói típuskód

GWD3071

Szélesség:

850 mm

Magasság:

1600 mm

Gewiss D3071