Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1800 SX046089 - GWD3072

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - QDX 630L ÁLLÓ VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1800 SX046089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046089

Gyártói cikkszám

GWD3072

Gyártói típuskód

GWD3072

Szélesség:

850 mm

Magasság:

1800 mm

Gewiss D3072