GEWISS - QDX 630L FALRA SZERELHETŐTELI AJTÓ 600x1000 SX046050 - GWD3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046050
Gyártói cikkszám
GWD3025
Gyártói típuskód
GWD3025
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3025