GEWISS - QDX 630L FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 300x1000 SX046054 - GWD3029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046054
Gyártói cikkszám
GWD3029
Gyártói típuskód
GWD3029
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3029