GEWISS - QDX 630L FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 300x1200 SX046055 - GWD3030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046055
Gyártói cikkszám
GWD3030
Gyártói típuskód
GWD3030
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
200 mm
Gewiss D3030