GEWISS - QDX 630L FALRA SZERELT VERZ. TELI AJTÓ 850x1000 SX046052 - GWD3027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046052
Gyártói cikkszám
GWD3027
Gyártói típuskód
GWD3027
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3027