GEWISS - QDX 630L FALRA SZERELT VERZ. ÜVEG AJTÓ 850x1000 SX046048 - GWD3023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046048
Gyártói cikkszám
GWD3023
Gyártói típuskód
GWD3023
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1000 mm
Gewiss D3023