GEWISS - QMC125-200 PANEL 1 SÜLLY. CSATL. ALJ. 125A FEH SX044154 - GW68736W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - közbenső perem
Alkalmas - CEE 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044154
Gyártói cikkszám
GW68736W
Gyártói típuskód
GW68736W
Tartozék fajtája:
közbenső perem
Alkalmas:
CEE 125 A
Gewiss 68736W