Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QMC16/63 PANEL1 2 CSATL. ALJZAT 63A IP55 FEH SX044170 - GW68749W

MásolásMásolás
GEWISS - QMC16/63 PANEL1 2 CSATL. ALJZAT 63A IP55 FEH SX044170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - közbenső perem

  • Alkalmas - CEE 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044170

Gyártói cikkszám

GW68749W

Gyártói típuskód

GW68749W

Tartozék fajtája:

közbenső perem

Alkalmas:

CEE 63 A

Gewiss 68749W