Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QMC16T 6 2P+F 16A / 2 DOM. IP55 FEH SX044229 - GW68846W

MásolásMásolás
GEWISS - QMC16T 6 2P+F 16A / 2 DOM. IP55 FEH SX044229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - egyéb

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 32 A

  • Kezelés - energia-kötélbak

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044229

Gyártói cikkszám

GW68846W

Gyártói típuskód

GW68846W

Biztosítás:

egyéb

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 32 A

Kezelés:

energia-kötélbak

Védettség (IP):

IP55

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

>4x16A3p230V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

4

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Kábelhossz:

5 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

fehér

Magasság:

445 mm

Szélesség:

697 mm

Mélység:

346 mm

Gewiss 68846W