GEWISS - QP ZÁRRAL ELLÁTOTT TELI AJTÓ 310X425 IP66 SX042075 - GW46502F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 310 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042075
Gyártói cikkszám
GW46502F
Gyártói típuskód
GW46502F
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
310 mm
Szín:
szürke
Magasság:
425 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Gewiss 46502F