GEWISS - Rács Mercuri 84032 fényvetőhöz GT28170 - GW84075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Hosszúság - 321 mm
Szélesség - 234 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564244559
Sonepar cikkszám
GT28170
Gyártói cikkszám
GW84075
Gyártói típuskód
GW84075
Tartozék fajtája:
egyéb
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
321 mm
Szélesség:
234 mm
Magasság / mélység:
2 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Rács Mercuri 84032 fényvetőhöz Gewiss 84075