Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M SX046025 - GWD0971

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M SX046025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 2

  • Névleges kapcsolóáram - 100 A

  • Funkció - felügyelő egység automata újraindítással

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046025

Gyártói cikkszám

GWD0971

Gyártói típuskód

GWD0971

Készülék szerelés:

FI/LS-kapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

2

Névleges kapcsolóáram:

100 A

Funkció:

felügyelő egység automata újraindítással

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

2

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss D0971