Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M IP20 SX046362 - GWD4827R

MásolásMásolás
GEWISS - RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M IP20 SX046362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Rövidkésleltetésű típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046362

Gyártói cikkszám

GWD4827R

Gyártói típuskód

GWD4827R

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

egyéb

Modulszélesség:

3

Szelektív-típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Kiegészítő berendezések integrálva:

egyéb

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

40 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss D4827R