GEWISS - RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M SX046027 - GWD0978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 2
Névleges kapcsolóáram - 100 A
Funkció - felügyelő egység automata újraindítással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046027
Gyártói cikkszám
GWD0978
Gyártói típuskód
GWD0978
Készülék szerelés:
FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Funkció:
felügyelő egység automata újraindítással
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss D0978