GEWISS - RD2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M SX046026 - GWD0976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 2
Névleges kapcsolóáram - 100 A
Funkció - felügyelő egység automata újraindítással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046026
Gyártói cikkszám
GWD0976
Gyártói típuskód
GWD0976
Készülék szerelés:
FI/LS-kapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Funkció:
felügyelő egység automata újraindítással
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss D0976