Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - REDŐNY AKTUÁTOR 1 CHANNEL 8A 2M FEK IP20 SX039941 - GW12767

MásolásMásolás
GEWISS - REDŐNY AKTUÁTOR 1 CHANNEL 8A 2M FEK IP20 SX039941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Funkció kapcsolás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039941

Gyártói cikkszám

GW12767

Gyártói típuskód

GW12767

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Funkció kapcsolás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

2

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 12767