GEWISS - REDŐNY AKTUÁTOR. 1 CS. 6A KNX 2M TIT IP20 SX040215 - GW14797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040215
Gyártói cikkszám
GW14797
Gyártói típuskód
GW14797
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
6 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm