GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 10AX FELLE POZÍCIÓK: 102 1M SX041276 - GW30016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Működtetés módja - billentyű
Mechanikusan kezelhető - Igen
Elektronikusan működtethető - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041276
Gyártói cikkszám
GW30016
Gyártói típuskód
GW30016
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Működtetés módja:
billentyű
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1