GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 1P 16AX FEL/LE 1M FEK SX040956 - GW21559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - beépített
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040956
Gyártói cikkszám
GW21559
Gyártói típuskód
GW21559
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
beépített
Szín:
fekete
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1