GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 2P 10AX FEL/LE 1M FEH. Chorus SX039380 - GW10122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 2-pólusú
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039380
Gyártói cikkszám
GW10122
Gyártói típuskód
GW10122 Chorus
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 2-pólusú
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Gewiss 10122 Chorus