GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 2P 10AX FEL/LE 1M FEK Chorus SX039760 - GW12122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 2-pólusú
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039760
Gyártói cikkszám
GW12122
Gyártói típuskód
GW12122 Chorus
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 2-pólusú
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Gewiss 12122 Chorus