Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03B[IR] 7M IP20 SX044767 - GW90911B

MásolásMásolás
GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03B[IR] 7M IP20 SX044767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Rövidkésleltetésű típus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044767

Gyártói cikkszám

GW90911B

Gyártói típuskód

GW90911B

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Modulszélesség:

7

Szelektív-típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Kiegészítő berendezések integrálva:

önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

25 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 90911B