GEWISS - RESTART CM 2M ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ SX044766 - GW90896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 2
Funkció - távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044766
Gyártói cikkszám
GW90896
Gyártói típuskód
GW90896
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss 90896