Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RESTART RD PRO ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓHOZ 2P/4P 0,03A IP20 SX044783 - GW90967

MásolásMásolás
GEWISS - RESTART RD PRO ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓHOZ 2P/4P 0,03A IP20 SX044783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Rövidkésleltetésű típus - Nem

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - felügyelő egység automata újraindítással

  • Modulszélesség - 3

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044783

Gyártói cikkszám

GW90967

Gyártói típuskód

GW90967

Névleges hibaáram:

0.03 A

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Modulszélesség:

3

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Kiegészítő berendezések integrálva:

egyéb

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 90967