GEWISS - RESTART RD PRO ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓHOZ 2P/4P 0,1-3-5A IP20 SX044784 - GW90969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges hibaáram - 0.3 A
Rövidkésleltetésű típus - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - felügyelő egység automata újraindítással
Modulszélesség - 3
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044784
Gyártói cikkszám
GW90969
Gyártói típuskód
GW90969
Névleges hibaáram:
0.3 A
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Modulszélesség:
3
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Kiegészítő berendezések integrálva:
egyéb
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
72 mm